エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチT型
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48908124
品番
BCTT-8
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
8
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
トラスコ品番
396-5457
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
全長(mm)
300
質量(g)
527.5
軸長(mm)
60
全幅(mm)
180