T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48908167 品番 ST-4
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

対辺寸法(mm)4 全長(mm)200 全幅(mm)100 質量(g)110.0 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番401-2658 形状T型 軸長(mm)35 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
金型組立時使用

これまで使用していたハンドルの先端が破損したため、同形状の商品を探していました。とても使いやすいです。

対象商品:
48908185
2021-07-03
用途:
機械のねじ締め
製造業

機械に付いていたものが折れたときの予備として購入
近くのホームセンターなどには置いてなかったので良かったです。

対象商品:
48908176
2020-11-21
用途:
CAM(自動裁断機)の保守保全業務で使用

作業で『2.0〜6.0』まで必要なため購入し使用しています。
『エイト』のT型ハンドルは使いやすく信頼がおけます。

対象商品:
48908167
2017-05-17
用途:
機械のメンテナンス
深野製袋 株式会社 様 (製造業)

使い心地はとってもいいです。改善点は特にございません。

対象商品:
48908133
2020-07-27
用途:
断裁機六角ねじ締

丈が10pほど短いので機械に当たり使えない。40pは最低ほしいところ

対象商品:
48908142
2016-10-20
用途:
機械のボルト増し締め等
マゴテクノ株式会社 様 (製造業)

エイトのT型六角棒スパナはSUSボルトの締付、取外しに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする