3/22より値下げ!現場を応援

フラッグ型 TXレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48908221 品番 XF-20
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) 値下げ
439

スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。

先端形状ヘックスローブ 呼びT20 用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番396-5520 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)87.0 質量(g)10.9 軸長(mm)49.0 全幅(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48908237
2022-02-02
用途:
ボーリングのチップ交換
製造業

普通に取り付けができ満足してます。純正品だと2000円ぐらいかかるのでコスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする