タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48908456 品番 TSK-T19-12K
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トーション効果で軸のねじれを吸収します。
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。
メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。

タイプ12角 対辺寸法(mm)19 トラスコ品番396-8057 全長(mm)101.5 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)127 軸長(mm)6.35 穴角12角
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48908431
2022-08-01
用途:
足場工事

以前使っていた物とは少し高価になりますが比べ物になりません。とにかく強く長持ちします。高くても元は取ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする