DC-L500YSFBL ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン) 48908474 DC-L500YSFBL ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン) 48908474 DC-L500YSFBL ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン) 48908474 DC-L500YSFBL ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン) 48908474 DC-L500YSFBL ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン) 48908474

ドライバーカッター L500 オートロック式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48908474 品番DC-L500YSFBL
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。
落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです

規格L型 材質(刃)ステンレス鋼 イエロー 用途厚物切断用カッター 仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 トラスコ品番401-3051 材質本体、ホルスター:ABS樹脂 全長(mm)202 摘要オートロック式 質量(g)160 刃厚(mm)0.5 替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒 適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48908474
2020-09-17
用途:
機械メンテナンス

腰ベルトにさしておけるので作業がはかどりますがベルトに通すのがめんどくさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする