ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908527
品番
32030
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
3.0X50X8.0X6
全長(mm)
50
刃長(mm)
8.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5176-91
RoHS指令(10物質対応)
対応