フォルマ・ガラスポット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48908666 品番1130-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。5色のPCカバー付で、仕分け、分類に最適です。

レッド 幅(mm)88 奥行(mm)88 高さ(mm)124 質量(g)312 容量(mL)470 トラスコ品番417-0202 材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48908666
2021-04-04
用途:
挽いたコーヒー豆の保管
教育・研究機関

フタがしっかり閉められ、本体はパイレックスですから、いろんな使い方ができますが、私は挽いたコーヒー豆の保管に使っています。ジャムを保管したりもできるかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
48908675
2021-02-08
用途:
調味料がスッキリ片付く
ECCジュニア上田教室 様 (教育・研究機関)

プラスチック製のものは沢山ありますが、やはりガラスポットなので湿気対策にもなります。本当はいろんな色で塩、砂糖…と分けたかったのですが色が限定されてしまい残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
48908693
2017-11-21
用途:
砂糖など湿気をきらう調味料入れに使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

中身が見えて、色もきれいなので台所が華やぎます、色違いで並べるもよし、カラーを統一するのもいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする