ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908667
品番
32100
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
10.0X75X20.0X10
全長(mm)
75
刃長(mm)
20.0
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5177-06
RoHS指令(10物質対応)
対応