1130-38 フォルマ・ガラスポット アスベル 48908693

フォルマ・ガラスポット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48908693品番1130-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。5色のPCカバー付で、仕分け、分類に最適です。

オレンジ幅(mm)88奥行(mm)88高さ(mm)124質量(g)312容量(mL)470トラスコ品番417-0237材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48908666
2021-04-04
用途: 挽いたコーヒー豆の保管
教育・研究機関

フタがしっかり閉められ、本体はパイレックスですから、いろんな使い方ができますが、私は挽いたコーヒー豆の保管に使っています。ジャムを保管したりもできるかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 48908675
2021-02-08
用途: 調味料がスッキリ片付く
ECCジュニア上田教室教育・研究機関

プラスチック製のものは沢山ありますが、やはりガラスポットなので湿気対策にもなります。本当はいろんな色で塩、砂糖…と分けたかったのですが色が限定されてしまい残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 48908693
2017-11-21
用途: 砂糖など湿気をきらう調味料入れに使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

中身が見えて、色もきれいなので台所が華やぎます、色違いで並べるもよし、カラーを統一するのもいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする