ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908703
品番
32120
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
12.0X85X22.0X12
全長(mm)
85
刃長(mm)
22.0
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5177-09
RoHS指令(10物質対応)
対応