ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908728
品番
32130
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
13.0X90X26.0X12
全長(mm)
90
刃長(mm)
26.0
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5177-10
RoHS指令(10物質対応)
対応