ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908746
品番
32140
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
14.0X95X35.0X16
全長(mm)
95
刃長(mm)
35.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5177-11
RoHS指令(10物質対応)
対応