フェイス&ボディシート クールリフレ 70枚入

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70枚) 注文コード48908815 品番42411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート
汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します!
1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。

種類フェイス&ボディシート 仕様本体 トラスコ品番414-2284 質量(kg)1.8 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
作業後の汗対策
サービス業

冷感の刺激があまりないので、ウェットシート感覚で使用できるかと思います。少し涼しく感じる程度なので、真夏には物足りないかもしれませんが、通年使えるかと思います。

対象商品:
48908815
2024-07-31
用途:
機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

大判の為、使いやすい!
熱中症対策には必需品だと思います

対象商品:
48908815
2024-07-08
用途:
訪問から戻った時に汗を拭く。入浴介助後に体を拭く。
ひかわした訪問看護ステーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパがとても良い。それなりに爽快感あり。思っていたよりも厚手で頑丈。

対象商品:
48908815
2023-06-10
用途:
建設業
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

暑くなると汗が止まらないので、ふき取りがあると助かります。一日何度も使用すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48908815
2020-12-06
用途:
作業後の顔・手等の手入れに使用
個人のお客様

常に車に常備していて手軽に使用できることから非常に満足、同僚も購入したいとのこと。

対象商品:
48908815
2017-08-25
用途:
鉄工所作業員の休憩時・業務終了時
建設業・工事業

大きくて、顔も体も拭けてよいです。
でも、バケツは邪魔になります(笑)

対象商品:
48908815
2017-07-26
用途:
倉庫内作業
全農椎茸事業所 様 (その他業種)

価格が高く、使用後のサラサラ感がなく、不快感が残る。爽やかな香料も強化してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
48908815
2014-07-16
用途:
林業

造林地の下刈り・間伐など、山で仕事しています。
作業終了時は汗だくになっているので、着替えして帰るのですが、その際使用しています。
今まで汗拭きシートなる物を色々試しましたが、お値段は手頃のものが多いですが、サイズの小さいもの、変な匂いの残るものなど
良い商品に出合いませんでした。
このフェイス&ボディシートクールリフレは大判でガッツリ拭けるし、変な匂いもなく、吹いた後も爽快で、すごく気に入ってます。
実用性重視の方にはオススメです。
お値段がもう少し安ければ満点ですが、次回は、詰め替え用の方を購入しようと思っています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする