ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908816
品番
34025
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
2.5X50X6.0X6
全長(mm)
50
刃長(mm)
6.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
材質
ハイス
刃数
4
アズワン品番
64-5177-15
RoHS指令(10物質対応)
対応