フェイス&ボディシート クールリフレ 70枚入

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70枚) 注文コード48908824 品番42412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート
汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します!
1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。

種類フェイス&ボディシート 仕様詰替用 トラスコ品番414-2292 質量(kg)1.3 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

クールリフレ クールシート
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48908824
2024-08-01
用途:
塗装作業時
梶原塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

現場で使っています
暑さが激しいので、外現場でも室内現場でも使っています
とても重宝しておりますので、何回もリピートしてます

対象商品:
48908824
2023-06-10
用途:
建設業
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

汗拭きを探していました。まだ、使用していませんが、暑くなるとすぐ、拭いてなくなると思ったので、予備も購入しました。

対象商品:
48908824
2022-08-18
用途:
休憩時の定番となりました
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価版が期待されますが、清涼感がなくなれば今の値段でも継続して調達すると思います。

対象商品:
48908824
2022-08-05
用途:
熱中症対策首にまいて使用しています
製造業

汗の拭きとりに使用したり、熱中症対策でしばらく首に巻いて使用しています
大判なので使用しやすいです

対象商品:
48908824
2022-07-24
用途:
体が汗ばんできたときに。
セルトプラスト ジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

30cm超四方の大判なので顔と体を拭いても十分です。

対象商品:
48908824
2021-03-02
用途:
汗拭き
建設業・工事業

サイズも大きく素材も丈夫で使い勝手に優れています。詰め替えが出来るのでこれからも使用していきます。

対象商品:
48908824
2020-12-27
用途:
電気点検業務(病院・介護施設・飲食業・冷凍食品製造業等)
日本テクノ協力会 様

点検業務の後で顔や手を拭けるので非常に良かった、特に今年はコロナ対策で入退室後に使用を余儀なくされたがサイズも大きく便利であった。

対象商品:
48908824
2019-07-02
用途:
夏の必需品

汗かく季節、頻繁に顔洗ったりシャワー浴びたりできるわけではないので、気になったら一枚取り出して顔、腕、首筋、胸元くらいまで一気に拭ける大判シートがありがたいです
湿り具合はほどほど、生地はゴシゴシ拭いても丸まったりゴワゴワしたりせず、肌がピリピリするようなメントールでもなく、なかなか絶妙な使い心地です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする