ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908843
品番
34040
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
4.0X60X12.0X8
全長(mm)
60
刃長(mm)
12.0
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4.0
材質
ハイス
刃数
4
アズワン品番
64-5177-18
RoHS指令(10物質対応)
対応