シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード48908851 品番23028
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上質なアップルの香りがするハンドソープです。

商品タイプ業務用 用途手指の洗浄。 成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料 トラスコ品番400-5422 材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オー 幅(mm)230 質量(kg)5.18 高さ(mm)120 タイプ 奥行(mm)284 シリーズシャボネット 液性弱アルカリ性 香りグリーンアップル 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ノズルは別売りとなっています。※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
通常の手洗い
サービス業

注ぎ口に付けるノズルが付いていなかったため、
注ぐときにじょうごを使用はしたが、かなりこぼれてしまう。
グリーンアップルというか、昔ながらの学校にある緑色の手洗い洗剤のようなニオイであまり好きではないし、泡切れもいまひとつ。
次は買いません。

2025-07-23
用途:
手を洗う
株式会社呉光製作所 様 (製造業)

グリーンアップルの香りがとても良く、手も荒れないので引き続き使用したいと思いました。

対象商品:
48908851
2024-07-04
用途:
手洗い場に設置

各トイレや給湯室に設置していますが、キツ過ぎないいい香りです。
泡立ちも良く、リピートしています。

対象商品:
48908851
2024-05-24
用途:
お客様の手洗用として
サービス業

そのまま使えてとても爽やかな香りで大変気に入ってます

対象商品:
48908851
2022-06-02
用途:
レジン等の溶剤を使用時、商品の検品梱包時
卸売・小売業

頻繁に手洗いしますし、正直もうそれが流れ作業的ななかほのかな林檎の香りがとても癒やしになります。香りが残らないので食品関係業でも使えるかと。

対象商品:
48908851
2021-12-07
用途:
現場作業時

いい香りがし癒されると現場の皆のお気に入りです。
手洗い時には香るものの洗い流した後は強い香りは残らず食事の前でも気になりません。
私も気に入っていますのでうちの会社はもうずっとこれです。

対象商品:
48908851
2021-11-30
用途:
作業後の手洗い
医療法人社団隆恵会 様 (医療・福祉・介護関連業)

洗面所、作業後の頻回の手洗いにも使い心地良く残り香も評判良いです。

対象商品:
48908851
2021-11-01
用途:
トイレに設置しています。
製造業

業務用でお得サイズ、匂いも気に入っています。
何回もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする