ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908877
品番
34055
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
5.5X60X15.0X8
全長(mm)
60
刃長(mm)
15.0
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5.5
材質
ハイス
刃数
4
アズワン品番
64-5177-21
RoHS指令(10物質対応)
対応