曜日別特売
26714 ヤシノミ全身シャンプー10L SARAYA(サラヤ) 48908894

ヤシノミ全身シャンプー10L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード48908894品番26714
参考基準価格(税別)¥13,780販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

植物性洗浄成分の全身シャンプーです。

用途全身洗浄。使用場所浴室商品タイプ業務用トラスコ品番400-5511材質主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス、成分:水、ラウレス-4酢酸Na、ラウラミノプロピオン酸Na、コカミドDEA、グリセリン、グリチルリチン酸2K、BG、ジステアリン酸グリコール、EDTA-4Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、ラウリミノジプロピオン酸Na、ラウレス-5酢酸、ラウレス-5、グリコール、香料幅(mm)243質量(kg)10.8高さ(mm)240奥行(mm)243容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする