ミスターマイスター
ミスターマイスターの エンドミル
ミスターマイスターの ハイスエンドミル
ミスターマイスターの スクエアハイスエンドミル
エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908922
品番
34080
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
8.0X65X20.0X10
全長(mm)
65
刃長(mm)
20.0
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.0
材質
ハイス
刃数
4
アズワン品番
64-5177-26
RoHS指令(10物質対応)
対応