HDMKP 1.35-480 I Vishay 力率改善コンデンサ(PFC) VISHAY 48908975

Vishay 力率改善コンデンサ(PFC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(4個)シリーズHDMKP注文コード48908975品番HDMKP 1.35-480 I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Vishay HDMKPシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサ. VishayのHDMKPシリーズパワーエレクトロニクス(PEC)用円筒形コンデンサは、最大120 Aの高RMS電流定格、最大25 kAの高インパルス電流定格です。信頼性が高く、長寿命で、激しい衝撃や振動に耐えます。. 用途. 低電力ドライブでのDCリンク 産業用及びトラクションコンバータでのDCリンク及びDCフィルタ 風力タービンコンバータでのDCリンク 低電力ドライブでのDCリンク 磁化及び溶接用のインパルス放電コンデンサ寸法(mm)260×84.4高さ(mm)260取付方式プラグインシリーズHDMKP許容差±5%温度特性ポリプロピレンリードピッチ(mm)32電圧(kV)1.35dc静電容量(μF)480コンデンサファミリフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする