SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消臭・芳香剤
SARAYA(サラヤ)の 消臭・芳香スティック/キャンドル
自動芳香器AL-100-GL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48909034
品番
45120
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所
トイレ
材質
ABS
容量(mL)
210
質量(g)
340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
97×87×214
使用電池
アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)
5〜40
使用湿度範囲
20〜85%(凍結なきこと)
トラスコ品番
400-5457
危険物の類別
非危険物
注意
※電池、芳香剤は別売です。