VISHAY
Vishay 力率改善コンデンサ(PFC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(4個)
シリーズ
phMKP
注文コード
48909115
品番
PhMKP525.3.12,50-A84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay PhMKPシリーズ. Vishay ESTA PhMKPシリーズの円筒型のアルミケースに収納された力率補正コンデンサは、低電圧システムで使用するため、高kVAR / 電圧の組み合せを提供します。 Vishay ESTA PhMKPコンデンサは、標準のPFC用途や、タービンなどのヘビーデューティ用途の両方に適しています。 Vishay ESTA PhMKPコンデンサは、自己回復機能のあるメタライズドリプロピレンフィルムコンデンサです。 MKPコンデンサの電流を搬送する層は、ポリプロピレンフィルムの片面に気化されます。 3つの巻線素子が1つのアルミケーシング内で密閉及び接続され、真の3相コンデンサを形成します。. 特長. 自己回復機能 過剰な圧力がかかると、破断するヒューズ 優れた放熱性
寸法(mm)
190×84.4
高さ(mm)
190
取付方式
スクリューマウント
電圧(V)
525dc
シリーズ
phMKP
端子の種類
ねじ
許容差
±5%
温度特性
ポリプロピレン
静電容量(μF)
3×48.1