スリーブコレット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)2.5 注文コード48909148 品番51025
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は把握径など11種類から選べます 他の種類を見る

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。

把握径(Φmm)2.5 材質真鍮製 外径(Φmm)6.0 アズワン品番64-5177-44 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になるには、別途コレットチャックが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
模型工作
有限会社ぴゅあ 様

外形6mmなので6mmコレットに咥えて使うのだが
PROXXONフライスモーターやER16コレットはOKで
PROXXON旋盤のコレットでは全然締まらずに使えなかった

対象商品:
48909184
2023-08-04
用途:
機械作業

普通に良い
普通に良い
普通に良い
普通に良い
普通に良い

対象商品:
48909157
2021-08-10
用途:
木工NC機器用

NC機器のコレットにドリルを装着する際に使ってます。自作をするのも面倒で、同様の商品は他に見つからなかったので大変助かります。

対象商品:
48909193
2018-04-11
用途:
ミニ旋盤に使用
不動産業

ミニ旋盤でOゲージ鉄道模型の車軸をOJゲージに加工しました

対象商品:
48909132
2017-12-03
用途:
ルータ
建設業・工事業

小型のルータを買わずに6mmが2.35mmに、便利なアタッチメントです。長年探してました。

2人が参考にしています
対象商品:
48909166
2017-07-21
用途:
トリマーの取り付けに使います
建設業・工事業

ルーターとトリマーの取りつけの際ピッタリとフィトしてすごくたすかりました。

2022-09-14
用途:
木工ルーター

旋盤での自作が面倒だったため買ったが。この値段なら自作した方がよかったかも知れない。商品自体は問題なし。

対象商品:
48909132
2017-07-29
用途:
リューターに使用
建設業・工事業

リューターサイズ変更に使用、現在のところ問題なく作動しています。
値段がもう少し安いと良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする