曜日別特売
51032 スリーブコレット ミスターマイスター 48909166

スリーブコレット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48909166品番51032
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。

把握径(Φmm)3.2材質真鍮製外径(Φmm)6.0アズワン品番64-5177-46RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になるには、別途コレットチャックが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 模型工作
有限会社ぴゅあ

外形6mmなので6mmコレットに咥えて使うのだが
PROXXONフライスモーターやER16コレットはOKで
PROXXON旋盤のコレットでは全然締まらずに使えなかった

対象商品 : 48909184
2023-08-04
用途: 機械作業

普通に良い
普通に良い
普通に良い
普通に良い
普通に良い

対象商品 : 48909157
2021-08-10
用途: 木工NC機器用

NC機器のコレットにドリルを装着する際に使ってます。自作をするのも面倒で、同様の商品は他に見つからなかったので大変助かります。

対象商品 : 48909193
2018-04-11
用途: ミニ旋盤に使用
不動産業

ミニ旋盤でOゲージ鉄道模型の車軸をOJゲージに加工しました

対象商品 : 48909132
2017-12-03
用途: ルータ
建設業・工事業

小型のルータを買わずに6mmが2.35mmに、便利なアタッチメントです。長年探してました。

2が参考にしています
対象商品 : 48909166
2017-07-21
用途: トリマーの取り付けに使います
建設業・工事業

ルーターとトリマーの取りつけの際ピッタリとフィトしてすごくたすかりました。

2022-09-14
用途: 木工ルーター

旋盤での自作が面倒だったため買ったが。この値段なら自作した方がよかったかも知れない。商品自体は問題なし。

対象商品 : 48909132
2017-07-29
用途: リューターに使用
建設業・工事業

リューターサイズ変更に使用、現在のところ問題なく作動しています。
値段がもう少し安いと良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする