カールケートたわし ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48909262 品番 K-136
参考基準価格(税別)¥258 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

種類ステンレスたわし トラスコ品番416-5594 材質SUS304(18-8) 厚さ(mm)53 質量(g)50 用途金属などの汚れ落とし。 シルバー 縦(mm)75 横(mm)75 アズワン品番64-5289-89 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48909271
2015-02-19
用途:
タンク内の不溶樹脂除去

今までスコッチの研磨剤入りスポンジを使っていたが、なかなか取れにくかったが、ステンレスたわしを使用することで簡単に落ちるようになった。タンクの中がバフ掛けしてあると傷が付くと思われるが、普通のステンレス地のため気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする