曜日別特売
K-137 カールケートたわし ステンレス ボンスター 48909271

カールケートたわし ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)60
内容量1個注文コード48909271品番K-137
参考基準価格(税別)¥294販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

用途金属などの汚れ落とし。種類ステンレスたわしトラスコ品番416-5608材質SUS304(18-8)厚さ(mm)58質量(g)60シルバー縦(mm)80横(mm)80バック寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×117×55アズワン品番64-5289-90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909271
2015-02-19
用途: タンク内の不溶樹脂除去

今までスコッチの研磨剤入りスポンジを使っていたが、なかなか取れにくかったが、ステンレスたわしを使用することで簡単に落ちるようになった。タンクの中がバフ掛けしてあると傷が付くと思われるが、普通のステンレス地のため気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする