曜日別特売
K-138 カールケートたわし ステンレス ボンスター 48909287

カールケートたわし ステンレス

(1件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)80
内容量1個注文コード48909287品番K-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥323

頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

用途
金属などの汚れ落とし。
トラスコ品番416-5616材質ステンレス厚さ(mm)65質量(g)80シルバー縦(mm)88横(mm)88バック寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×130×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909271
2015-02-19
用途: タンク内の不溶樹脂除去

今までスコッチの研磨剤入りスポンジを使っていたが、なかなか取れにくかったが、ステンレスたわしを使用することで簡単に落ちるようになった。タンクの中がバフ掛けしてあると傷が付くと思われるが、普通のステンレス地のため気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする