内容量1個仕様サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:3.5V●最大ゲートトリガー電流:270mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:80A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:TO-209AC●ピン数:4●ピークオンステージ電圧:1.6V●繰返しピークオフステート電流:15mA●寸法:27 x 27 x 178mm●幅:27mm●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor注文コード48909517品番VS-81RIA120PBF