ワーキング中厚手 No.111

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48909594 品番 No.111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。

サイズM 全長(cm)31 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部)レーヨン、綿 ピンク 厚さ(mm)約0.5 入数(双)1 機能抗菌防臭・防水 用途機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。ビルメンテナンス業。 トラスコ品番409-2279 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48909594
2019-12-09
用途:
水仕事
サービス業

ゴム手袋では冬場ひんやりしているのでビニール手袋を活用。
此方はとても手の入れだしがスムースでよい。

対象商品:
48909603
2017-12-16
用途:
キャベツの収穫に妻が使ってます。
農・林・水産業

問題なく使えます、ただしSでも妻には大きく中に綿手袋をして使ってます。今では近所の店で買ってましたが経費にするのに領収書切ってもらうのが面倒でしたがここでまとめ買いすれば買いに行く手間も省けるので助かります。モノタロウブランドで販売してもう少し安くなれば良いです

対象商品:
48909603
2017-03-29
用途:
うちの嫁はんが炊事の時に使ってます。
angler 様

何時もこの手袋を使ってますが、大変使いやすいと言ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする