曜日別特売
No.111 ワーキング中厚手 No.111 SHOWA(ショーワグローブ) 48909603

No.111 ワーキング中厚手 No.111 SHOWA(ショーワグローブ) 48909603
No.111 ワーキング中厚手 No.111 SHOWA(ショーワグローブ) 48909603

ワーキング中厚手 No.111

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ピンク
内容量1双注文コード48909603品番No.111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。

用途
機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。ビルメンテナンス業。
サイズS全長(cm)31中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部)レーヨン、綿ピンク厚さ(mm)約0.5入数(双)1機能抗菌防臭・防水トラスコ品番409-2287質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909594
2019-12-09
用途: 水仕事
サービス業

ゴム手袋では冬場ひんやりしているのでビニール手袋を活用。
此方はとても手の入れだしがスムースでよい。

対象商品 : 48909603
2017-12-16
用途: キャベツの収穫に妻が使ってます。
農・林・水産業

問題なく使えます、ただしSでも妻には大きく中に綿手袋をして使ってます。今では近所の店で買ってましたが経費にするのに領収書切ってもらうのが面倒でしたがここでまとめ買いすれば買いに行く手間も省けるので助かります。モノタロウブランドで販売してもう少し安くなれば良いです

対象商品 : 48909603
2017-03-29
用途: うちの嫁はんが炊事の時に使ってます。
angler

何時もこの手袋を使ってますが、大変使いやすいと言ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする