ハイスドリルホルダーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48909708 品番66698
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Φ3.175mmのハイスドリルと組にしたホルダーセット。
わりとラフ目の穴あけ加工やドリル加工前の下穴あけに便利なバイト式のドリルです。
負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。
ハイスドリルとホルダー、レンチのセットです。
ドリルはΦ3.175mm(1/8インチ)であれば把握できます。

ドリル径3.175mm 刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-79 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適宜、敷き板を使って高さ調整が必要です。
※精密ミニ旋盤コンパクト3で、トップスライド以外の刃物台を使用する時は、刃物台の下に敷き板を敷いて高さ調整する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする