曜日別特売
VS-111MT160KPBF Vishay, 制御可能ブリッジ整流器 VISHAY 48909806

Vishay, 制御可能ブリッジ整流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48909806品番VS-111MT160KPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:110A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:1.18kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:INT-A-PAK●ピン数:6●ピークオンステージ電圧:1.57V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:20mA●寸法:94 x 35 x 30mm●長さ:94mm●3相制御ブリッジ電源モジュールVS-9.MT/VS-11.MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 3相、完全制御ブリッジ及び半制御ブリッジ 汎用及びヘビーデューティ用途 INT-A-pak電源モジュールシリーズと完全に互換性のあるパッケージ 高熱伝導性パッケージ 多数の電源密閉型コンポーネント 優れたパワー / ボリューム比 4000 Vrms絶縁電圧 寸法: 94 x 35 x 30 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする