VishayLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:1.1 cd●ピン数:4●レンズ形状:砲弾型●主波長:612 nm●寸法:2.8 x 3.2 x 1.8mm●LED材質:AlInGaP on GaAs●Vishay VLMx32シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx32シリーズLEDは、標準のPLCC-4パッケージに収められたパワーSMD LEDです。効率的な放熱性能が実現されていて、熱抵抗を低減するリードフレーム形状が採用されています。これらの特長により、VLMx31 LEDは高電流で駆動でき、VishayのPLCC-2パッケージSMD LEDの2倍の光出力を放つことができます。 VLMx32 LEDに適した用途には、屋内照明、屋外照明、インジケータ、バックライト、イルミネーション、一般用途などがあります。. VLMx32 LEDの特長: - 高輝度 - 表面実装(SMT) -視野角: 120 ° 注文コード48909885 品番VLMO322U1V2-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:1.1 cd●ピン数:4●レンズ形状:砲弾型●主波長:612 nm●寸法:2.8 x 3.2 x 1.8mm●LED材質:AlInGaP on GaAs●Vishay VLMx32シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx32シリーズLEDは、標準のPLCC-4パッケージに収められたパワーSMD LEDです。効率的な放熱性能が実現されていて、熱抵抗を低減するリードフレーム形状が採用されています。これらの特長により、VLMx31 LEDは高電流で駆動でき、VishayのPLCC-2パッケージSMD LEDの2倍の光出力を放つことができます。 VLMx32 LEDに適した用途には、屋内照明、屋外照明、インジケータ、バックライト、イルミネーション、一般用途などがあります。. VLMx32 LEDの特長: - 高輝度 - 表面実装(SMT) -視野角: 120 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする