VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
VishayLED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●光度:12 mcd●ピン数:2●ビュー角:±30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:594 nm●寸法:5.8 (Dia.) x 8.7mm●LED材質:GaAsP / GaP●Vishay TLHx6xxxシリーズ5 mm (T-1 3/4)ラジアルLED
注文コード
48909928
品番
TLHY6401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●光度:12 mcd●ピン数:2●ビュー角:±30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:594 nm●寸法:5.8 (Dia.) x 8.7mm●LED材質:GaAsP / GaP●Vishay TLHx6xxxシリーズ5 mm (T-1 3/4)ラジアルLED
RoHS指令(10物質対応)
対応