VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
VishayLED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:14 mcd●ピン数:2●レンズ形状:砲弾型●主波長:565 nm●寸法:3.2 x 4.5mm●レンズ色:緑●Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED
注文コード
48909989
品番
TLHP42J2L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:14 mcd●ピン数:2●レンズ形状:砲弾型●主波長:565 nm●寸法:3.2 x 4.5mm●レンズ色:緑●Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)
対応