VishayLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(8000個) 仕様LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:28 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:575 nm●寸法:3 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度 注文コード48909998 品番VLMG31L1M2-GS18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:28 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:575 nm●寸法:3 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする