※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSRMM12 段付ドリル(六角穴付ボルト用) TRUSCO 48910014 TSRMM12 段付ドリル(六角穴付ボルト用) TRUSCO 48910014

段付ドリル(六角穴付ボルト用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48910014 品番TSRMM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,390
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付ボルト用です。JIS B 1176ボルト穴および座ぐり穴加工用です。

小径(Φmm)14.0 大径(Φmm)20.0 ステップ長(mm)32 溝長(mm)65 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)12 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番409-8706 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)145

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910075
2022-06-08
用途:
穴付きボルト取付穴加工
オーエスケイ 様 (製造業)

切れ味は抜群、何と言っても手元に届くのが早いすぎる

対象商品:
48910005
2018-08-31
用途:
20mm厚のアルミ板材に貫通穴と10mmのザグリを作る
教育・研究機関

スムーズに穴あけ加工ができ、使用感は快適でした。板材の厚さとドリルの長さがちょうど良い感じでした。

対象商品:
48910066
2018-04-07
用途:
穴あけ作業
その他業種

4.5と8の穴を一気にあけることが多いので重宝しています。アルミの加工ですが折れたことは無いです。

対象商品:
48910084
2015-04-28
用途:
座ぐり加工

すぐ折れた。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
48910075
2014-10-25
用途:
アルミ材固定ねじ穴加工用

下穴加工後段付ドリルにて六角穴付きボルトM5の頭がはみ出ないよう加工します。
使用した感じは普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする