画像準備中

インナーコレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ) 注文コード48910198 品番60061380432
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスグラインダーForte300α用のブラシレスハンドピース用のインナーコレットΦ2.35mm軸用。
消耗・交換用。
インナーコレットは、ブラシレスハンドピースに内蔵している部品を交換するための部品です。
標準仕様のブラシレスハンドピースには、Φ3.0mm軸用のインナーコレットが内蔵されています。
この部品は、このブラシレスハンドピースをΦ2.35mm軸専用にするため用います。
交換用工具はForte300αに標準付属しています。

適合機種ブラシレスグラインダーForte300α 仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ) 対応機種ブラシレスグラインダーForte300α RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする