仕様Vox Power 600 W絶縁出力モジュール、AC-DCモジュラ電源 - O/P 4用. Nevo AC-DCフロントエンド入力モジュールと合わせて使用する絶縁48 V出力モジュールです。NEVOシングル出力絶縁モジュール(以下の表を参照)は、出力電流又は電圧を高めるために同一シャーシ内で並列又は直列接続することができます。必要な出力モジュールを選択すれば、高い電力密度と最大89 %の高効率とを備えたカスタム電源ソリューションを構成できます。電気的データについては、表を参照してください。. Vox電力構成可能製品出力48 Vモジュール 150 Wシングル出力モジュール Nevo+600S、M OR Nevo+1200S、Mフロントエンドと併用長さ(mm)60幅(mm)35質量(g)60奥行(mm)17定格電力(W)150最高温度(℃)85出力電圧(V)18→58(dc)入力電圧(V)-出力電流(A)3.75取付け方法ラックマウント効率-漏れ電流(μA)-RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム最低温度(℃)-40出力数1