内容量1個
仕様内径:56 x 27mm●長さ:1.5m●幅:248 mm●色:黒/黄●チャンネル数:1●BS476 Part 7 Class2と、それと同等の欧州のDIN4102 Part 1及びClass B1、BS903-C5 500V. 品番の342-7543と342-8350は長さが4.5 m、365-9661と707-3351は長さが1.5 m. 一時速度制限ケーブルプロテクタ. 特長と利点. 黒色のプロファイルの両面にある目立つ黄色の警告縞が、狭い場所でのスピードの危険性に対する初期警告として機能 高水準の特殊合成エラストマゴム製の丈夫な耐摩耗性ケーブルプロテクタ 穴あけやボルト締めのない長さ調整カットは必要に応じて別の位置や場所に簡単に移動可能 長時間の屋外使用に対応するためのUV安定化 低煙性、無毒、及び低排煙レベル ハロゲンフリー、有毒ガスの放出なし BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み. 倉庫、製造工場、及び駐車場で使用するために設計されたこの独自のケーブルプロテクタは、トラフィックの速度を制御すると同時に、ヘビーデューティケーブル又はケーブルルームをカバーする一石二鳥の製品です。
注文コード48910576
品番26101325