Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内径:27 x 60mm●長さ:1.5m●幅:250 (下) mm、60 (上) mm●色:黒●シリーズ:Industrial & HiVis●屋外用 - 産業用ケーブルプロテクタ. あらゆる種類の産業用途に適した、UV安定化が施された丈夫なゴム製ケーブルプロテクタ。 電源ケーブル、束、ホースをダメージから保護するようにデザインされています。車両が頻繁に移動する場所に特に適しています。. 特長と利点. 頑丈、高耐久性 ハロゲンフリー 低発煙、非毒性、低排煙 UV安定化で長寿命 非導電 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み. 用途. 倉庫 データケーブル、電力ケーブル 建設現場 造船所 仮設交通信号. 特性は、欧州DIN410 Part 1及びClass B1と同等のBS476 Class 3に準拠します。 注文コード48910585 品番26101328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:27 x 60mm●長さ:1.5m●幅:250 (下) mm、60 (上) mm●色:黒●シリーズ:Industrial & HiVis●屋外用 - 産業用ケーブルプロテクタ. あらゆる種類の産業用途に適した、UV安定化が施された丈夫なゴム製ケーブルプロテクタ。 電源ケーブル、束、ホースをダメージから保護するようにデザインされています。車両が頻繁に移動する場所に特に適しています。. 特長と利点. 頑丈、高耐久性 ハロゲンフリー 低発煙、非毒性、低排煙 UV安定化で長寿命 非導電 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み. 用途. 倉庫 データケーブル、電力ケーブル 建設現場 造船所 仮設交通信号. 特性は、欧州DIN410 Part 1及びClass B1と同等のBS476 Class 3に準拠します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする