Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内径:50 x 60mm●長さ:1m●幅:600 mm●色:黒/黄●チャンネル数:3●ヘビーデューティデュアルパーパスケーブルプロテクタ. 道路上での使用時や野外イベント時の簡易ケーブル保護。. 特長と利点. 連続した傾斜付きケーブルプロテクタを連結するゴム成形ヘビーデューティインターリンク ヒンジ付きふたにより斜面を固定してからケーブルを挿入可能 堅牢設計で速度制御とケーブル保護を実現 用意されたボルト穴により永久的な取り付けも可能 6000 kgまでのアクスル負荷をテスト済み 相互ロック可能な1000 mmのセクション単位で提供 ハロゲンフリー、有毒ガスの放出なし 低排出の非毒性ガスのみ BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み 注文コード48910594 品番26101340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:50 x 60mm●長さ:1m●幅:600 mm●色:黒/黄●チャンネル数:3●ヘビーデューティデュアルパーパスケーブルプロテクタ. 道路上での使用時や野外イベント時の簡易ケーブル保護。. 特長と利点. 連続した傾斜付きケーブルプロテクタを連結するゴム成形ヘビーデューティインターリンク ヒンジ付きふたにより斜面を固定してからケーブルを挿入可能 堅牢設計で速度制御とケーブル保護を実現 用意されたボルト穴により永久的な取り付けも可能 6000 kgまでのアクスル負荷をテスト済み 相互ロック可能な1000 mmのセクション単位で提供 ハロゲンフリー、有毒ガスの放出なし 低排出の非毒性ガスのみ BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする