内容量1個
仕様内径:53mm●長さ:2m●幅:330 mm●色:黒●チャンネル数:2●屋外用 - 産業用ケーブルプロテクタ. あらゆる種類の産業用途に適した、UV安定化が施された丈夫なゴム製ケーブルプロテクタ。 電源ケーブル、束、ホースをダメージから保護するようにデザインされています。車両が頻繁に移動する場所に特に適しています。. 特長と利点. 頑丈、高耐久性 ハロゲンフリー 低発煙、非毒性、低排煙 UV安定化で長寿命 非導電 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み. 用途. 倉庫 データケーブル、電力ケーブル 建設現場 造船所 仮設交通信号. 特性は、欧州DIN410 Part 1及びClass B1と同等のBS476 Class 3に準拠します。
注文コード48910603
品番26101332