内容量1リール(1個)
仕様内径:11mm●長さ:3m●幅:83 mm●色:グレー●チャンネル数:2●スナップフィットケーブル保護. スナップ取り付け式のケーブルプロテクタは、ゆるんだケーブルの損傷を防止し、つまずいたり転倒したりしないように設計されています。オフィスでの使用に最適です。 これらの製品は安全かつ簡単に使用できます。ベースのスナップ式メンブレンを開き、ケーブルを押し込んで閉じるだけです。. 特長と利点:. 使用や取り付けが簡単 フレキシブル ハロゲンフリー、低発煙、非毒性、低排煙レベル 低設置プロファイル、上面には滑り止めのリブ付き ケーブルをきちんと整頓 つまずきや転倒を防止 ケーブルをあらゆる損傷から防止 細目の家庭用電話線や主電源ケーブルに最適 黒、グレー、ベージュ、黄色を用意 長さ3 m及び9 mの製品を用意 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み
注文コード48910628
品番26100326