Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様内径:11mm●長さ:3m●幅:83 mm●色:黒●チャンネル数:2●スナップフィットケーブル保護. スナップ取り付け式のケーブルプロテクタは、ゆるんだケーブルの損傷を防止し、つまずいたり転倒したりしないように設計されています。オフィスでの使用に最適です。 これらの製品は安全かつ簡単に使用できます。ベースのスナップ式メンブレンを開き、ケーブルを押し込んで閉じるだけです。. 特長と利点:. 使用や取り付けが簡単 フレキシブル ハロゲンフリー、低発煙、非毒性、低排煙レベル 低設置プロファイル、上面には滑り止めのリブ付き ケーブルをきちんと整頓 つまずきや転倒を防止 ケーブルをあらゆる損傷から防止 細目の家庭用電話線や主電源ケーブルに最適 黒、グレー、ベージュ、黄色を用意 長さ3 m及び9 mの製品を用意 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み 注文コード48910655 品番26100327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:11mm●長さ:3m●幅:83 mm●色:黒●チャンネル数:2●スナップフィットケーブル保護. スナップ取り付け式のケーブルプロテクタは、ゆるんだケーブルの損傷を防止し、つまずいたり転倒したりしないように設計されています。オフィスでの使用に最適です。 これらの製品は安全かつ簡単に使用できます。ベースのスナップ式メンブレンを開き、ケーブルを押し込んで閉じるだけです。. 特長と利点:. 使用や取り付けが簡単 フレキシブル ハロゲンフリー、低発煙、非毒性、低排煙レベル 低設置プロファイル、上面には滑り止めのリブ付き ケーブルをきちんと整頓 つまずきや転倒を防止 ケーブルをあらゆる損傷から防止 細目の家庭用電話線や主電源ケーブルに最適 黒、グレー、ベージュ、黄色を用意 長さ3 m及び9 mの製品を用意 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする