Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様内径:25 x 10 & 15 x 10mm●長さ:3m●幅:40(上) mm、88(下) mm●色:黒●チャンネル数:2●危険性警告ケーブルプロテクタ. 難燃性 (BS476、パート7、クラス3に準拠) 及び耐UV性. 視認性の高いケーブルプロテクタ、人目を引く警告用ストライプを採用 黄色と黒色 / グレーのストライプ (タイプHAZ) で、危険性の警告、危険エリアを表示 赤と黒色 / グレーのストライプ (タイプDAN) で、危険や差し迫った脅威を表示 青と黒色 / グレーのストライプ (タイプMAN) で、強制的な警告、義務的要件を表示 オフィス、店舗、展示ホールなどの屋内向け 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル DIN4102パート1及びクラスB1と同等なヨーロッパの基準を満たす難燃性 BS903-C5、500Vの非伝導率で試験済み 注文コード48910689 品番26101120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:25 x 10 & 15 x 10mm●長さ:3m●幅:40(上) mm、88(下) mm●色:黒●チャンネル数:2●危険性警告ケーブルプロテクタ. 難燃性 (BS476、パート7、クラス3に準拠) 及び耐UV性. 視認性の高いケーブルプロテクタ、人目を引く警告用ストライプを採用 黄色と黒色 / グレーのストライプ (タイプHAZ) で、危険性の警告、危険エリアを表示 赤と黒色 / グレーのストライプ (タイプDAN) で、危険や差し迫った脅威を表示 青と黒色 / グレーのストライプ (タイプMAN) で、強制的な警告、義務的要件を表示 オフィス、店舗、展示ホールなどの屋内向け 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル DIN4102パート1及びクラスB1と同等なヨーロッパの基準を満たす難燃性 BS903-C5、500Vの非伝導率で試験済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする