商品レビューを投稿する内容量1個仕様内径:25 x 10 & 15 x 10mm●長さ:3m●幅:88 mm●色:黒●チャンネル数:1●ケーブルセーフティケーブルプロテクタROシリーズ. ケーブルプロテクタは、事故を防ぎ、ケーブルを保護します。 このプロテクタは内部にも外部にも使用できます。. 特長と利点. 事故を防止 ケーブル保護 取り付けもフィットも簡単 多数の電源ケーブル、家庭用ケーブル、通信ケーブルを収納 ナイフ使用の必要がなくセーフティ UV安定化 屋内又は屋外用途 ハロゲンフリー、有毒ガスの放出なし 無毒ガスの低排出 BS467パート7クラス3準拠の耐火試験済み注文コード48910716品番2660700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)