軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48910723 品番 TCD-SDSUX-64
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。

刃径(Φmm)6.4 有効長(mm)100 全長(mm)160 用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 トラスコ品番415-3855 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)53 シャンクSDSplus 機能打撃・回転

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48910723
2024-07-24
用途:
現場作業時
建設業・工事業

とても良いと思います。
また、リピートしようと思います。

対象商品:
48911563
2023-08-29
用途:
鉄筋の打ち込み用
建設業・工事業

鉄筋を舗装箇所に打ち込む時に使用しています。申し分なく使えており、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48911441
2022-12-04
用途:
コンクリートの穴あけ
建設業・工事業

壁に打ち込みアンカーの穴をあけるのですが丸くキレイにあくので仕事がスムーズにできます。

対象商品:
48911457
2022-05-15
用途:
アンカーの斫りに
建設業・工事業

せっかく下穴をあけてもアンカーが入らないと話しになりません。こちらを使用してからはアンカーがストンとスムーズに入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
48911484
2018-07-08
用途:
コンクリートの削孔
株式会社佐藤建設 様 (建設業・工事業)

12.7の穴をあけてD13の鉄筋をハンマーで打込みすると抜けないんで、挿筋に最高です。

対象商品:
48910766
2018-05-08
用途:
コンクリート等へのアンカー施工

鉄筋等に当たってもチップが取れたりしない・切削屑の排出性に優れている・真円度の高い穴あけが可能

対象商品:
48911484
2017-10-30
用途:
アンカー打設

切れ味は良いですね!穴ズレも無くきれいに明きます!鉄筋に当たっても刃先が欠ける事無く使えています。

対象商品:
48910766
2017-12-08
用途:
コンクリート穴あけ
建設業・工事業

耐久性抜群でした。
折れてしまうと思い予備で購入しましたが10日以上余裕で使えました。
まだまだ使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする