Vulcascot 床用モール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4m) 仕様内径:16 x 14 + 16 x 18mm●長さ:4.5m●幅:120 (下)、40 (上) mm●色:黒●チャンネル数:3●BS467 part 7 Class 3. SnapFit複数コンパートメントケーブルプロテクタ. 3つのゆったりとしたコンパートメントに大径の導線及び通信ケーブルを収容するように設計されています。. 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル BS276パート7クラス3と同等なヨーロッパの基準 注文コード48910768 品番26101302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径:16 x 14 + 16 x 18mm●長さ:4.5m●幅:120 (下)、40 (上) mm●色:黒●チャンネル数:3●BS467 part 7 Class 3. SnapFit複数コンパートメントケーブルプロテクタ. 3つのゆったりとしたコンパートメントに大径の導線及び通信ケーブルを収容するように設計されています。. 火災発生時でも、低発煙、非毒性、低排煙レベル BS276パート7クラス3と同等なヨーロッパの基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする